SD S-A-L130-C16-C-H-SP15 Stupňovité válcové stopky z tvrdého kovu s pájeným ocelovým segmentem pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného tvrdého kovu

Artiklové číslo: 3458173
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3458173
EAN / GTIN 7291075583748
Číslo výrobce 3458173

Popis

Popis:

Uchycení pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 18,18 mm, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upínacího závitu na straně obrobku (THSZWS) M5x0,5, funkční délka (LF) 134,9 mm, celková délka (OAL) 134,9 mm

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 18,18 mm
  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Válcový
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Velikost závitu pro uchycení, na straně obrobku (THSZWS): M5x0.5
  • Funkční délka (LF): 134,9 mm
  • Celková délka (OAL): 134,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku