PCHRS 25,4-24 JHP-QC Držák nástrojů PENTA-CUT pro odřezávání a vyvrtávání, jakož i pro obrábění ramen pro rychlou výměnu řezných nástrojů

Artiklové číslo: 3457483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3457483
EAN / GTIN 7291075598353
Číslo výrobce 3457483

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 0,244″, šířka řezu max. (CWX) 1/8″, šířka řezu min. (CWN) 0,031″, celková výška (OAH) 1,488″, celková délka (OAL) 5,315″

Charakteristika:

  • Velikost závitu vstupu chladicí kapaliny (CNT): G1/8
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0 244″
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Maximální šířka řezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šířka řezu (CWN): 0 031″
  • Délka hlavy (LH): 0 925″
  • Celková výška (OAH): 1 488″
  • Celková délka (OAL): 5 315″
  • Výška hřídele (H): 1″
  • Šířka dříku (B): 1″
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 1 339″