PENTA 24N239NF02RS-SL IC808G 5-břitové otočné břity pro odřezávání a vyvrtávání pro rychlou výměnu břitu. Vhodné pro aplikace s vysokými rameny

Artiklové číslo: 3457471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3457471
EAN / GTIN 7291075598162
Číslo výrobce 3457471

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné nástroje, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 5 mm
  • Šířka řezu (CW): 2,39 mm
  • Funkční šířka (WF): 0,46 mm
  • Max. posuv při drážkování (fg(max):): 0,14 mm/ot
  • Min. posuv při zapichování (fg(min):): 0,04 mm/ot