Tyrolit SUNBURST radiální brusný kartáč TA 152x50,8 A80 GROB univerzální

Artiklové číslo: 34570150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
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
Katalogové číslo 34570150
EAN / GTIN 9009013051079
Číslo výrobce 34570150
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Radiální brusné kartáče SUNBURST jsou ideálním řešením pro lehké odjehlování, čištění, jemné opracování a leštění celé řady materiálů, zejména na těžko přístupných místech.
  • Jejich speciální geometrie umožňuje dokonalé přizpůsobení obrobku.
  • Náhradní kotouče pro radiální brusné kartáče jsou k dispozici v různých průměrech od 152 do 305 mm a zrnitosti od 36 do 400.
  • Brusné kartáče odstraňují tenké vrstvy z většiny povrchů, aniž by poškodily podkladovou vrstvu.
  • Při tom je vývoj tepla a prachu minimální.
  • Ostré brusné zrno zabudované do pružných štětin umožňuje rychlé a konzistentní výsledky při jemné úpravě povrchu.
  • Pro většinu aplikací se pracovní otáčky pohybují mezi 800 a 4000 ot./min.

Výhoda:

  • Tenké, pružné štětiny umožňují rychlé a trvale kvalitní jemné broušení.
  • Odstraňování tenkých povrchových vrstev s minimálním vznikem prachu a tepla

Použití:

  • Pracovní otáčky pro dokonalé jemné broušení: přibližně 800 až 4000 ot./min
  • Životnost se maximalizuje mírným tlakem na špičky štětin.

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/titan/titanové slitiny/neželezné kovy/kompozity/plasty/PVC/barvy/laky/dřevo

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Pro snadné odstraňování otřepů, čištění a jemné a lešticí práce
  • Pro brusné podstavce