PENTA 24L150J06DSL IC1010 Parting Insert s 5 úhlými řeznými hranami pro minimalizaci velikosti Burr. Lze upnout i na standardní DRŽÁKY PENTA Cut.

Artiklové číslo: 3456206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo 3456206
EAN / GTIN 7291075570595
Číslo výrobce 3456206

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu, max. (CDX): 5 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Průměr řezu (CUTDIA): 10 mm
  • Systém měření: Metrika

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku