Lamelový kotouč 60x30-6x40 A FEIN 100 pro ocel/nerez/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34557501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34557501
EAN / GTIN 8024406011646
Číslo výrobce 34557501
L-číslo L50140 3200
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rounové hroty PREMIUM pro přímé brusky jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se především maximální životností a přizpůsobivostí, takže jsou ideální pro práci v těžko přístupných místech. S tímto výrobkem se již nikdy nemusíte obávat jakýchkoli změn povrchové úpravy a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Široká škála zrnitosti umožňuje dosáhnout různých struktur a drsností povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkové a rounové lamelové hroty
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A FEIN C X 100
  • Rozměr (D x D): 60 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 60 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Velikost jádra: 100
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky široké škále zrnitosti lze dosáhnout různé hrubosti.
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Maximální životnost
  • Zpracování materiálu bez změny povrchové úpravy

Použití:

  • Pro jemné opracování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

Doporučení:

  • Vláknité hroty s brusným plátnem (VL-C) pro zvýšený úběr materiálu.
  • Vláknité hroty bez brusné tkaniny pro jemné opracování
  • Použití nastavitelných přímých brusek

Zvláštnosti:
  • Maximální životnost
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Žádná změna kvality povrchu