Lamelový kotouč montované na hroty 40x25-1/4-20x10 A60 PREMIUM ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34557317
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34557317
EAN / GTIN 8024406005607
Číslo výrobce 34557317
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Výrobek se vyznačuje možností rychlé výměny, což usnadňuje přepínání mezi různými velikostmi zrnitosti na stejném nástroji. To se provádí ručním otáčením kotouče.
Klopné kotouče PREMIUM se závitovou stopkou z korundové síťoviny jsou ideální pro roboticky řízené aplikace nebo v obráběcích linkách s vysokou rychlostí výroby. Radiální uspořádání klapek zajišťuje nepřetržité opotřebení brusného plátna a také průběžné vystavování nové brusné zrnitosti. Výsledkem je trvale vysoký brusný výkon. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a díky neustálému odvětrávání během procesu obrábění se pracovní plocha zahřívá jen mírně.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku