Lamelový kotouč 25x15-1/4-20x10 A180 pro ocel/nerezovou ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34557208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34557208
EAN / GTIN 8024406001890
Číslo výrobce 34557208
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Klopné kotouče PREMIUM se závitovou stopkou z korundové síťoviny jsou ideální pro roboticky řízené aplikace nebo v obráběcích linkách s vysokou rychlostí výroby. Radiální uspořádání klapek zajišťuje nepřetržité opotřebení brusného plátna a také průběžné vystavování nové brusné zrnitosti. Výsledkem je trvale vysoký brusný výkon. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a díky neustálému odvětrávání během procesu obrábění se pracovní plocha zahřívá jen mírně.
Výrobek se vyznačuje možností rychlé výměny, což usnadňuje přepínání mezi různými velikostmi zrnitosti na stejném nástroji. To se provádí ručním otáčením kotouče.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku