Karbidová fréza 52WRC 10x19-6x64 MX-HPC PREMIUM ocel/nerezová ocel/litina

Artiklové číslo: 34551652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34551652
EAN / GTIN 9003173117514
Číslo výrobce 34551652
L-číslo L50140 2646
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S karbidovými frézami PREMIUM HPC (High Performance Coating) pro přímé brusky dosáhl Tyrolit dosud nepřekonané úrovně výkonu. Nově vyvinutá geometrie břitů zaručuje maximální životnost nástroje a nejlepší výsledky na všech typech oceli. Kromě toho jsou karbidové frézy vybaveny nejmodernějším povlakem, který díky jedinečné barevné kombinaci činí tyto frézy jedinečnými svého druhu. Díky tomu jsou nástroje ještě tvrdší a mají hladší povrch. Kombinace nové, jedinečné geometrie s nejmodernější technologií povlakování zaručuje maximální produktivitu - rychlost úběru je dvakrát vyšší než u jiných prémiových karbidových fréz.

Charakteristika:

  • Tvar: 52WRC HM FRÉZY KULOVITÉHO VÁLCOVÉHO TVARU
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : MX-HPC
  • Rozměry (D x D - S x D): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • Průměr nádoby: 10 mm
  • Tloušťka: 19 mm
  • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky zcela nově vyvinuté geometrii břitu.
  • Nejmodernější technologie povlakování pro tvrdší a hladší frézovací hlavu
  • Až dvakrát vyšší rychlost úběru ve srovnání s jinými karbidovými frézami prémiové třídy.

Použití:

  • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli.
  • Pro různé broušení v těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.