BT40 HYDRO 12X120 SF Úzké hydraulické upínací sklíčidlo pro upínací stopky BT

Artiklové číslo: 3453305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3453305
EAN / GTIN 7291075582338
Číslo výrobce 3453305

Popis

Popis:

Hydraulické upínací sklíčidlo, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka konzoly (LPR): 120 mm
  • Velikost dříku (SS): 40

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku