Mikina s ochranou proti plameni se zipem černá XL

Artiklové číslo: 345317629900XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 345317629900XL
EAN / GTIN 7330509970454
Číslo výrobce 345317629900XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Pohodlný, útulný a mimořádně praktický nehořlavý svršek v inherentní kvalitě, zcela bez kovu. Tato mikina má plastový zip a v případě potřeby ji lze snadno použít jako bundu. Má boční vložky pro lepší ergonomické přizpůsobení a je vyrobena z příjemné kvalitní tkaniny s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Kromě ochranné funkce má košile také praktické prvky, jako jsou dvě kapsy na zip na přední straně a vysoký límec, který poskytuje dodatečnou ochranu při ohrnutí. Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 11612 a EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku