Popis:
Kotouče PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) umožňují vysoký brusný výkon při nízké drsnosti povrchu. Je to dáno v neposlední řadě složením materiálu, který se skládá ze zrn oxidu hlinitého s keramickým povlakem, a proto podporuje agresivní obráběcí procesy. Díky vysoké rychlosti úběru lze několik procesů broušení omezit na jeden obráběcí krok. Kotouče lze nasadit na různé podložky. Výrobek je k dispozici ve třech verzích: 1. s předděrovaným středovým otvorem; 2. s otvorem pro upnutí pomocí kovového kroužku; 3: 3. bez otvoru pro podkladové kotouče s upevňovacím systémem na suchý zip.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÝ disk
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, ocel, dřevo
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : SCM A EX. GROB HD
- Rozměr (D x V): 125 x 22 mm
- Průměr nádoby: 125 mm
- Otvor: 22 mm
- Velikost jádra: 10
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vysoký brusný výkon při nízké drsnosti povrchu
- Optimální životnost a vysoký úběr materiálu
- Perfektně se hodí pro náročné aplikace
Použití:
- Pro snižování drsnosti povrchu, odstraňování zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů a odstraňování otřepů na hranách
- Obráběcí stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, loděnice, lešení z nerezové oceli.
- TN 34529674 a 34529678 bez vyjímatelného středicího otvoru
Doporučení:
- Použití na nastavitelných úhlových bruskách
Zvláštnosti:
- Nejlepší životnost
- Maximální agresivita a rychlost úběru
- Ideální pro náročné aplikace