AV-BUSH-40-32 Redukční pouzdra pro upínací stopky a držáky VDI

Artiklové číslo: 3452696
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3452696
EAN / GTIN 7291075558531
Číslo výrobce 3452696
L-číslo L23910 104656

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 32 mm

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 100 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku