AV-BUSH-40-16 Redukční pouzdra pro upínací stopky a držáky VDI

Artiklové číslo: 3452693
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3452693
EAN / GTIN 7291075558500
Číslo výrobce 3452693

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 16 mm

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 100 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku