CART 01DRB5 ID8 kazety pro frézy SPN D

Artiklové číslo: 3451986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3451986
EAN / GTIN 7291075583601
Číslo výrobce 3451986

Popis

Popis:

Kazety, šířka (W) 11 mm

Charakteristika:

  • Šířka zkosené hrany (CHW): 0,4 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • maximální posuv fz max 0,12 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,08 mm/zub
  • Celková délka (OAL): 26,5 mm
  • Šířka (W): 11 mm