MTET D30-3-36-3-W32-11U frézy s vyměnitelnými závity s válcovou hranou pro jednobodové břitové destičky

Artiklové číslo: 3450702
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3450702
EAN / GTIN 7291075569506
Číslo výrobce 3450702

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezné hrany (DC) 30 mm, celková délka (OAL) 179,7 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Průměr řezu (DC): 30 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • celková délka (OAL): 179,7 mm
  • upínací stopka Weldonová

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku