Diamantový řezný kotouč , VŠE 115x2,8x22.23mm, DC-ALL PREMIUM

Artiklové číslo: 34503209
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
Druh produktu Kreissägeblatt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34503209
EAN / GTIN 9009013033068
Číslo výrobce 34503209
L-číslo L50140 2279
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Diamantový pilový kotouč DC ALL je novým všestranným řešením v sortimentu TYROLIT. Robustní pilový kotouč je ideální pro téměř všechny materiály na stavbách, pro veškeré přestavby v domácnosti a na zahradě a také pro hasičské práce. Univerzální pilový kotouč má velmi dlouhou životnost a nabízí čistý řezný vzor.
Univerzální použití ve stavebnictví a zahradnictví: stavební materiály, beton, kámen, litina, kompozity, plasty, sklo, dřevo, plech a kovové profily.

Výhoda:

  • Velký výstupek zrna umožňuje zvýšení rychlosti posuvu a vynikající řezný výkon.
  • Zvýšená produktivita, protože není třeba měnit nástroje

Použití:

  • Řeže téměř všechny materiály v sanitárním sektoru, pro práce v interiéru nebo v zahradnictví a terénních úpravách

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování univerzálních stavebních materiálů, betonu, litiny, tvrdého kamene, mramoru, neželezných kovů, abrazivních materiálů, dřeva, plastů, kompozitních materiálů, skleněných vláken a pancéřového skla.
  • Vhodné pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm, od Ø 300 mm pro všechny standardní řezací brusky (i pro mokré řezání).