GCPAD 4L-T16-JHP adaptéry s vysokotlakými kanály chladicí kapaliny, které podporují keramické destičky GCP a GCP-R.

Artiklové číslo: 3450198
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3450198
EAN / GTIN 7291075578188
Číslo výrobce 3450198

Popis

Popis:

Držák řezného/soustružovacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 4,75 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,96 mm, celková délka (OAL) 42 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu, max. (CDX): 16 mm
  • Šířka řezu max. (CWX): 4,75 mm
  • Min. Šířka řezu (CWN): 3,96 mm
  • Šířka funkce (WF): 5,6 mm
  • celková délka (OAL): 42 mm
  • Výška hřídele (H): 33 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku