GCPAD 3L-T10-JHP adaptéry s vysokotlakými kanály chladicí kapaliny podporujícími keramické destičky GCP a GCP-R.

Artiklové číslo: 3450196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3450196
EAN / GTIN 7291075570342
Číslo výrobce 3450196

Popis

Popis:

Držák řezného/soustružovacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 3,96 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,18 mm, celková délka (OAL) 36 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu, max. (CDX): 10 mm
  • Šířka řezu max. (CWX): 3,96 mm
  • Min. Šířka řezu (CWN): 3,18 mm
  • Šířka funkce (WF): 5,95 mm
  • celková délka (OAL): 36 mm
  • Výška hřídele (H): 33 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku