Pilové kotouče TYROLIT DCU-FC pro suché řezání 180x2,4x22,23 BASIC univerzální

Artiklové číslo: 34501467
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34501467
EAN / GTIN 9009013066981
Číslo výrobce 34501467
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen atd.
  • Detaily: Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s průměrem 105 mm.

Výhoda:

  • Dobrý a rychlý řezný výkon díky samoostřícímu systému z vysoce kvalitní diamantové drti v optimalizované vazbě.
  • Čisté řezné hrany díky uzavřenému břitu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro rychlé a čisté opracování betonu

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro opracování betonu, střešních tašek, cihel a zdiva.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).
  • Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s Ø 105 mm