Basic Dcu-Fast Cut Diamantové Kotouče Pr

Artiklové číslo: 34501466
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
Katalogové číslo 34501466
EAN / GTIN 9009013066974
Číslo výrobce 34501466
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen atd.
  • Detaily: Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s průměrem 105 mm.

Výhoda:

  • Dobrý a rychlý řezný výkon díky samoostřícímu systému z vysoce kvalitní diamantové drti v optimalizované vazbě.
  • Čisté řezné hrany díky uzavřenému břitu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro rychlé a čisté opracování betonu

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro opracování betonu, střešních tašek, cihel a zdiva.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).
  • Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s Ø 105 mm