Basic Dcu Diamantové Kotouče Pro Řezání

Artiklové číslo: 34501447
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
Katalogové číslo 34501447
EAN / GTIN 9009013032894
Číslo výrobce 34501447
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen atd.
  • Detaily: Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s průměrem 105 mm.

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních diamantových zrn v optimalizované vazbě.
  • Dobrý chladicí účinek a odvádění třísek zajišťují dlouhou životnost a servisní dobu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro lehce vyztužený beton

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro opracování betonu, železobetonu, cihel a zdiva.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).
  • Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s Ø 105 mm