APCW 1604PDTRT01020 IS45C radiálně napínáky z keramika pro vysokorychlostní obrábění litiny a tvárné litiny

Artiklové číslo: 3450101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3450101
EAN / GTIN 7291075566543
Číslo výrobce 3450101

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,46 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,53 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Vložená úhlová řezací vložka (EPSR): 85 stupňů
  • Délka břitové destičky (INSL): 16,46 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Šířka břitové destičky (W1): 9,53 mm
  • Maximální posuv fz max. 0,2 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,05 mm/zub

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku