TYROLIT DCA+C Pilové kotouče pro řezání za sucha 400x3,2/2,5x25,4 BASIC Asfalt a beton

Artiklové číslo: 34500105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34500105
EAN / GTIN 9009013038124
Číslo výrobce 34500105
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Asfalt, čerstvý beton s kamenivem z měkkého až tvrdého materiálu a některé staré betony.
  • Detaily: Ochranné segmenty proti podřezávání.

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních diamantových zrn v optimalizované vazbě.
  • Dobrý chladicí účinek a odvádění třísek zajišťují dlouhou životnost a servisní dobu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Materiál:

  • Asfalt, beton

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro zpracování potěru, zdicích omítek a betonu
  • Vhodné pro všechny standardní řezací stroje a podlahové pily
  • Ochranné segmenty proti efektu podřezání

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku