Premium Dca+C Diamantové Kotouče Pro Řez

Artiklové číslo: 34486088
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
Katalogové číslo 34486088
EAN / GTIN 9009013117164
Číslo výrobce 34486088
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Asfalt, čerstvý beton s kamenivem z měkkého až tvrdého materiálu a některé staré betony.
  • Detaily: Ochranné segmenty proti efektu podřezávání od průměru 300.

Výhoda:

  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • U-řez zajišťuje nejlepší chladicí účinek a ideální odvod třísek
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti

Materiál:

  • Asfalt, beton

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro zpracování čerstvého betonu, potěru, stěnových omítek, betonu a pískovce.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku