Fíbrový kotouč CERABOND X 115x22 mm CA-P94 V CA24 ocel /nerezová ocel

Artiklové číslo: 34480494
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34480494
EAN / GTIN 9003173100394
Číslo výrobce 34480494
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vláknitý kotouč PREMIUM CERABOND X je ideální pro náročné broušení oceli a nerezové oceli. Díky keramickému zrnu v kombinaci s jedinečným systémem lepení dosahují tyto nástroje vysoké rychlosti úběru po dlouhou dobu. Vláknové kotouče řady CERABOND X jsou rozhodně první volbou pro hrubé broušení obzvláště tvrdých povrchů. Nyní k dispozici také v držáku, který je uživatelsky přívětivý a vhodný pro nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: Vláknitý kotouč
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : CA-P94 V CA24
  • Rozměry (D x V / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost jádra: 24
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejrychlejší úběr materiálu díky jedinečné struktuře zrna
  • Konzistentní agresivita
  • Nejdelší životnost díky chladicí vrstvě

Použití:

  • Pro hrubé broušení a pro odjehlování a odstraňování otřepů z tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli.

Doporučení:

  • Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Maximální úběr materiálu
  • Maximální životnost díky speciální chladicí vrstvě