Diamantový kotouč TYROLIT DCA-C 300x2.6x20 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34472010
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
Druh produktu Trennscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34472010
EAN / GTIN 9009012211856
Číslo výrobce 34472010
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Asfalt, čerstvý beton s kamenivem z měkkého až tvrdého materiálu a některé staré betony.
  • Detaily: Ochranné segmenty proti efektu podřezávání od průměru 300.

Charakteristika:

  • Tvar: C73SW U3-10 DIAMANTKREISSAGE
  • Vhodnost materiálu: Asfalt, beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 2,6 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2,6 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • U-řez zajišťuje nejlepší chladicí účinek a ideální odvod třísek
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti

Použití:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiál:

  • Asfalt, beton

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro zpracování čerstvého betonu, potěru, stěnových omítek, betonu a pískovce.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku