JHP QC ELBOW 90-M8x1 Vysokotlaká rychlospojka s kolenem

Artiklové číslo: 3447131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3447131
EAN / GTIN 7291075581713
Číslo výrobce 3447131

Popis

Popis:

Příslušenství chladicího systému, celková délka (OAL) 23,8 mm

Charakteristika:

  • Průměr vstupu chladicí kapaliny (CND): 9,8 mm
  • Velikost závitu výstupu chladicí kapaliny (CXT): M8x1
  • Celková délka (OAL): 23,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku