Diamantový kotouč TYROLIT 125x2.4 / 1,8x22.23 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34470454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Trennscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34470454
EAN / GTIN 9009012159202
Číslo výrobce 34470454
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Asfalt, čerstvý beton s kamenivem z měkkého až tvrdého materiálu a některé staré betony.
  • Detaily: Ochranné segmenty proti efektu podřezávání od průměru 300.

Charakteristika:

  • Tvar: C73W U2-5 DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton, asfalt
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 29 - 2,4 - 10
  • Rozměr (D x D / E x H): 125 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 2,4 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • U-řez zajišťuje nejlepší chladicí účinek a ideální odvod třísek
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti

Použití:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiál:

  • Beton, asfalt

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování čerstvého betonu, potěru, stěnových omítek, betonu a pískovce.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).