Diamantový kotouč DCH TGD® 230x2.4x22.23mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34468872
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
Druh produktu Kreissägeblatt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34468872
EAN / GTIN 9009012201277
Číslo výrobce 34468872
L-číslo L50140 3039
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Upravitelné materiály: betonové tvárnice, granit, rulu, porfyr, chodníkové dlaždice.

Charakteristika:

  • Tvar: C3W 50099A DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: granit
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 2,4 - 12
  • Rozměr (D x D x H x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 2,4 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Technologie Tyrolit TGD® umožňuje díky inteligentnímu rozložení diamantů optimální chlazení a vyšší produktivitu bez námahy.
  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiál:

  • granit

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro opracování tvrdého vápence, betonových bloků, žuly, gneisu, porfyru, dlažebních desek a kvarcitu.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).