FCP 263 IC908 Ploché vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové oceli a slitiny ocel (ISO P)

Artiklové číslo: 3445897
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3445897
EAN / GTIN 7291075497038
Číslo výrobce 3445897

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 26,3 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel útoku 60 stupňů
  • Šířka rohového zkosení (CHW): 0,4 mm
  • Průměr řezu (DC): 26,3 mm
  • Délka funkce (LF): 9,7 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 26,0
  • Průměr vodicího vrtáku (PDD): 8 mm
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka bodu (PL): 1,99 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku