FCP 261 IC908 Ploché vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové oceli a slitiny ocel (ISO P)

Artiklové číslo: 3445895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3445895
EAN / GTIN 7291075497014
Číslo výrobce 3445895

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 26,1 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel útoku 60 stupňů
  • Šířka rohového zkosení (CHW): 0,4 mm
  • Průměr řezu (DC): 26,1 mm
  • Délka funkce (LF): 9,7 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 26,0
  • Průměr vodicího vrtáku (PDD): 8 mm
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka bodu (PL): 1,99 mm