HCP 312-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavy pro DCN vrtáky pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K)

Artiklové číslo: 3445883
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3445883
EAN / GTIN 7291075498806
Číslo výrobce 3445883

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 31,2 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 31,0

Charakteristika:

  • Úhel útoku 30 stupňů
  • Šířka rohového zkosení (CHW): 0,65 mm
  • Průměr řezu (DC): 31,2 mm
  • Délka funkce (LF): 11 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 31,0
  • Délka bodu (PL): 6,96 mm