HCP 261-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavy pro vrtáky DCN pro obrábění ocel a litiny (ISO-P a ISO-k )

Artiklové číslo: 3445854
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3445854
EAN / GTIN 7291075498547
Číslo výrobce 3445854

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 26,1 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 26,0

Charakteristika:

  • Úhel útoku 30 stupňů
  • Šířka rohového zkosení (CHW): 0,6 mm
  • Průměr řezu (DC): 26,1 mm
  • Délka funkce (LF): 9,12 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 26,0
  • Délka bodu (PL): 5,95 mm