IFP 387-SPADE IQ IC908 Výměnné vrtací hlavy DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3445845
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3445845
EAN / GTIN 7291075565157
Číslo výrobce 3445845

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 38,7 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 38,0, úhel, 1. Krok (SIG) 140 stupňů, délka límce (LPR) 22 mm

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 38,7 mm
  • Délka funkce (LF): 16,12 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 38,0
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka límce (LPR): 22 mm