IFP 378-SPADE IQ IC908 Zaměnitelná vrtací hlava DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO s )

Artiklové číslo: 3445839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3445839
EAN / GTIN 7291075499704
Číslo výrobce 3445839

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 37,8 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 37, úhel, 1. Krok (SIG) 140 stupňů, délka límce (LPR) 20,8 mm

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 37,8 mm
  • Délka funkce (LF): 15,05 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 37
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka límce (LPR): 20,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku