IFP 351-SPADE IQ IC908 Zaměnitelná vrtací hlava DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO s )

Artiklové číslo: 3445819
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3445819
EAN / GTIN 7291075499575
Číslo výrobce 3445819

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 35,1 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 35, úhel, 1. Krok (SIG) 140 stupňů, délka límce (LPR) 19,7 mm

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 35,1 mm
  • Délka funkce (LF): 14,36 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 35
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka límce (LPR): 19,7 mm