IFP 346-SPADE IQ IC908 Zaměnitelná vrtací hlava DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO s )

Artiklové číslo: 3445815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3445815
EAN / GTIN 7291075499537
Číslo výrobce 3445815

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 34,6 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 34, úhel, 1. Krok (SIG) 140 stupňů, délka límce (LPR) 19,7 mm

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 34,6 mm
  • Délka funkce (LF): 14,44 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 34
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka límce (LPR): 19,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku