IHP 254 IC948 výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegované a uhlíkové ocel)

Artiklové číslo: 3445788
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3445788
EAN / GTIN 7291075488203
Číslo výrobce 3445788

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,4 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 25,4 mm
  • Délka funkce (LF): 10,63 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 25,0
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka bodu (PL): 3,87 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku