IHP 245 IC948 výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegované a uhlíkové ocel)

Artiklové číslo: 3445779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3445779
EAN / GTIN 7291075500936
Číslo výrobce 3445779

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 24,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 24,5 mm
  • Délka funkce (LF): 10,19 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 24,0
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka bodu (PL): 3,71 mm