IHP 194 IC948 výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegované a uhlíkové ocel)

Artiklové číslo: 3445736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3445736
EAN / GTIN 7291075500875
Číslo výrobce 3445736

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,4 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 19,4 mm
  • Délka funkce (LF): 8,05 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 19,0
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňů
  • Délka bodu (PL): 2,95 mm