DGTL 0810B-0.8-D12SH zapichovací a upichovací nástroje s krátkou hlavou pro CNC a dlouhé soustruhy

Artiklové číslo: 3445306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3445306
EAN / GTIN 7291075579864
Číslo výrobce 3445306
L-číslo L23910 107499

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 13,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Levá strana
  • Délka hlavy (LH): 15,6 mm
  • Celková výška (OAH): 13,7 mm
  • Celková délka (OAL): 120 mm
  • Výška hřídele (H): 8 mm
  • Šířka dříku (B): 10 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 25,6 mm
  • Průměr řezu (CUTDIA): 12 mm