SCD 075-029-080 PICCO 3D vrták z tvrdokovu pro švýcarské a malé CNC stroje.

Artiklové číslo: 3444993
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3444993
EAN / GTIN 7291075576658
Číslo výrobce 3444993

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) pravá RUKA, průměr vrtáku (DC) 7,5 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka upínací tyče (LCF) 29 mm, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 62 mm, užitná délka (LU) 42 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • průměr vrtáku (DC): 7,5 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 7,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 42 mm
  • Rozsah L/D 3xD
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 62 mm
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 19 mm
  • upínací stopka Weldonová
  • užitná délka (LU): 29 mm