Popis:
Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) pravá RUKA, průměr vrtáku (DC) 7 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka upínací tyče (LCF) 24 mm, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 62 mm, užitná délka (LU) 35 mm
Charakteristika:
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- průměr vrtáku (DC): 7 mm
- Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 7 mm
- Počet řezných hran (NOF): 2
- Délka upínací tyče (LCF): 35 mm
- Rozsah L/D 3xD
- Počet zubů 2
- celková délka (OAL): 62 mm
- Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
- délka stopky (LS): 19 mm
- upínací stopka Weldonová
- užitná délka (LU): 24 mm