D3N 160-160-19.05R-10D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 10xD

Artiklové číslo: 3444348
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3444348
EAN / GTIN 7291075578102
Číslo výrobce 3444348

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 3/4″, řezný průměr (DC) 0,63″, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16, celková délka (OAL) 9,48″, efektivní délka (LU) 6,4358″.

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 0,63″
  • Průměr řezu, max. (DCX): 0 669″
  • Průměr řezu, min. (DCN): 0,63″
  • Jmenovitý průměr 0,63″
  • Průměr dříku (DF): 0,98″
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 16
  • Označení vložky (MIID): H3P 160-IQ
  • celková délka (OAL): 9.48″
  • Délka bodu (PL): 0 137″
  • Délka límce (LPR): 7.51″
  • užitná délka (LU): 6,4358″