SCD0328-1130-0394IXC30 IC908 vrták ze slinutého karbidu s vnitřními kanály chladicí kapaliny, hloubka vrtání 30 krát D, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3444215
EAN / GTIN 7291075560817
Číslo výrobce 3444215

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr zatržení, strana stroje (DCONMS) 0 394″, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUKA) vpravo, průměr vrtáku (DC) 0 328″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 11″, počet řezných hran (NOF) 0,328.2, délka sklíčidla (LCF) 78,61″, celková délka (OAL) 13,11″, užitná délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 394″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Jmenovitý průměr 0 328″
  • průměr vrtáku (DC): 0 328″
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Palec 0 328″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 11,61″
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 13,78″
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 1 575″
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 11,3″