Popis:
Karbidové vrtáky, průměr zatržení, strana stroje (DCONMS) 0 315″, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUKA) vpravo, průměr vrtáku (DC) 0 313″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 10″, počet řezných hran (NOF) 0,313.2, délka sklíčidla (LCF) 402,43″, celková délka (OAL) 12,10″, užitná délka (LU) 12″
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 315″
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- Jmenovitý průměr 0 313″
- průměr vrtáku (DC): 0 313″
- Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Palec 0 313″
- Počet řezných hran (NOF): 2
- Délka upínací tyče (LCF): 10,43″
- Počet zubů 2
- celková délka (OAL): 12 402″
- Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
- délka stopky (LS): 1 417″
- upínací stopka kolo
- užitná délka (LU): 10,12″