SCD0266-0874-0315IXC30 IC908 vrták z tvrdokovu s vnitřními kanály chladicí kapaliny, hloubka vrtání 30 krát D, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3444211
EAN / GTIN 7291075560770
Číslo výrobce 3444211

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr zatržení, strana stroje (DCONMS) 0 315″, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUKA) vpravo, průměr vrtáku (DC) 0 266″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 11″, počet řezných hran (NOF) 9,05, délka sklíčidla (LCF) 8,74″, celková délka (OAL) 0,266.2″, užitná délka (LU) 024″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 315″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Jmenovitý průměr 0 266″
  • průměr vrtáku (DC): 0 266″
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Palec 0 266″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 9,05″
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 11 024″
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 1 417″
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 8,74″