SCD0469-0984-0472IXC20 IC908 vrták ze slinutého karbidu s vnitřními kanály chladicí kapaliny, hloubka vrtání 20xD, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3444201
EAN / GTIN 7291075560657
Číslo výrobce 3444201

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 0 472″, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 0 469″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 9,84″, počet řezných hran (NOF) 0 469, délka sklíčidla (LCF) 402,55″, celková délka (OAL) 2,10″, užitná délka (LU) 12″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 472″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Jmenovitý průměr 0 469″
  • průměr vrtáku (DC): 0 469″
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Palec 0 469″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 10,55″
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 12 402″
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 1 772″
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 9,84″