SCD0125-0295-0236IXC20 IC908 vrták ze slinutého karbidu s vnitřními kanály chladicí kapaliny, hloubka vrtání 20xD, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3444179
EAN / GTIN 7291075560435
Číslo výrobce 3444179

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr zatržení, strana stroje (DCONMS) 0 236″, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 4 724/8″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 3,15/8″, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 1″, celková délka (OAL) 1″, užitná délka (LU) 2,95″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 236″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Jmenovitý průměr 0 125″
  • průměr vrtáku (DC): 1/8″
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Palec 1/8″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 3,15″
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 4 724″
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 1 417″
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 2,95″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku